画像準備中

同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15469240 品番WJ-PR201UX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本機は同軸-LANコンバーターで、レシーバー側とカメラ側を組み合わせて使用します。既存の同軸ケーブルを利用し、少ない初期投資で長距離伝送や高速通信などのデジタルデータ伝送を実現します。レシーバー側1ch。

質量(g)約270(WJ-PR204UX)、約250(WJ-PR201UX) 使用温度範囲(℃)-20〜60 消費電力(W)同梱ACアダプター使用時、DC57V:1.14A/約65(WJ-PR204UX)、DC57V:700mA/約40(WJ-PR201UX)、PoE給電装置使用時、PoEDC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源同梱ACアダプター使用時、入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14A、PoE給電装置使用時、DC48V/265mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 仕上本体:PC/ABSシルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABSグレー(WJ-PR204UX)、BNCコネクターカバー(1ch用):ABSホワイト(WJ-PR201UX) 保存温度(℃)0〜50 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX×1、BNC端子×4(WJ-PR204UX)BNC端子×1(WJ-PR201UX) 使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 保存湿度範囲(%RH)10〜90(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)10〜95(結露なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15469240 WJ-PR201UX 43346015 WJ-PR201UX 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 1台 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする