i-PRO
i-PROの 継手・パイプ
i-PROの 継手・パイプ関連商品
i-PROの 継手部品
ポール取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15469748
品番
WV-QPL500WUX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80mmから200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品
取扱説明書×1式、固定用バンド×3本、補助バンド×1本、落下防止ワイヤー固定金具×1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ×5本、M6×16 mm 六角穴付ねじ×2本、M4×20 mm 六角穴付ねじ×5本
仕様
仕上げ:アルミダイカスト i-PRO ホワイト/ブラック
質量(g)
約1200
使用温度範囲(℃)
-50〜+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×230×70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15469748
WV-QPL500WUX
43346496
WV-QPL500WUX
ポール取付金具
i-PRO
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました