画像準備中

マルチケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15470387 品番WV-QCA501UX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

屋外カメラの外部電源入力、音声入力、音声出力、外部I/O機能を使用する際に使う防水用グロメット付きマルチケーブルです

質量(g)約35 使用温度範囲(℃)-40〜60 電源(V)DC12V 保存温度(℃)-30〜60 保存湿度範囲(%RH)10〜95(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)10〜100(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする