日本メカケミカル
メカプルーフW-91
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(18L)
1個(10L)
1個(18L)
1個(5L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
15471769
品番
B-A014-18L
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
成分
非イオン特殊界面活性剤、他
容量(L)
18
pH
6.2以下(原液/20℃)
比抵抗値(MΩcm)
5.2×10
5
Ω・cm(原液)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
53(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.22(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。