曜日別特売
B-A014-5L メカプルーフW-91 日本メカケミカル 15471778

メカプルーフW-91

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード15471778品番B-A014-5L
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)

用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)成分非イオン特殊界面活性剤、他容量(L)5pH6.2以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.22(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする