日本メカケミカル
メカヒビターOS-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(5L)
注文コード
15471909
品番
B-A027-5L
参考基準価格(税別)
¥20,620
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。希釈倍率 約50~100倍(濃度 約1~2%)で使用でき経済的。優れた殺菌性能を持ちます。
用途
循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分
特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
容量(L)
5
pH
9.2以下(原液)
外観
淡黄褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.2(原液/40℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
48(5%溶液)
注意
※冷却水は1年毎の全交換をお願いします