日本メカケミカル
メカクリーナーW-AX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(5L)
注文コード
15472094
品番
C-A013-5L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワックス成分配合 床用洗浄剤
用途
床・機械周りの洗浄
容量(L)
5
対応材質
床・機械周り
主な用途
油汚れ
危険物の類別
非危険物
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。