C-G005-1P メカファインメイトOH-2 日本メカケミカル 15472164

メカファインメイトOH-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード15472164品番C-G005-1P
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

油性脱脂洗浄剤

用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他容量(mL)420対応材質金属部品容器エアゾール缶主な用途油汚れ外観無色透明液体動粘度(mm2/s)0.50(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする