日本メカケミカル
メカファインメイトOH-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(420mL×6本)
1本(420mL)
1セット(420mL×6本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15472180
品番
C-G005-6P
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
油性脱脂洗浄剤
用途
金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分
ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他
容量(mL)
420
対応材質
金属部品
容器
エアゾール缶
主な用途
油汚れ
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
0.50(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい