株式会社野中
株式会社野中の 理美容小物
株式会社野中の ヘアカラーツール
ヘアカラークリーニング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
15472347
品番
N-0004-50ml
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
服に付いたヘアカラーの汚れを落とす魔法のような液体
用途
布、衣服に付着したヘアカラー汚れ除去
仕様
1cm
2
あたり0.22ml(カット綿3cm角で約2ml)
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルアミン)、硝酸、過酸化水素水
形状
液体
液性
酸性
商品タイプ
本体
注意
※使用時には、付属の取扱説明書をよく読み、ご使用下さい