曜日別特売
Z-0044-5L メカテンAL 日本メカケミカル 15472469

メカテンAL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(5L)注文コード15472469品番Z-0044-5L
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤

用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他容量(L)5pH8.9(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)
注意
※事前に液の安定性に問題がないことを確認の上、お使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする