日本メカケミカル
メカエコタップⅡ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(420mL×6本)
1個(4L)
1個(18L)
1本(420mL)
1セット(420mL×6本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15472715
品番
E-G009-6P
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途
普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分
植物油脂
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
300
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
41(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
比重(at15℃)
0.92(原液)
摩擦係数
0.1
耐荷重(kg/cm
2
)
6(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。