B-Z072-18L メカオイル湯SEN-60 日本メカケミカル 15473135

メカオイル湯SEN-60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(18L)
内容量1個(18L)注文コード15473135品番B-Z072-18L
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

お湯で落とせる油性防錆剤

用途鉄系材料の加工工程における一時防錆容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする