55cm手開き テフロン加工 無地

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15473300 品番 WT55011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

10色展開のカラフルな16本骨傘。生地にテフロン加工を施し汚れに強く防水効果も抜群です。和柄の雰囲気のある16本骨をカラフルにすることでいろいろな世代の方にお求め頂いています。16本の骨をグラスファイバーにする事で軽量を実現し16本骨傘のデメリットであった重さを軽減しました。

仕様手動式 材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合板 全長(mm)785 パープル 質量(g)380 本体寸法(mm)550
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする