スマートフォン(汎用) ハンドストラップ 「WRISTY MULTI STRAP」リボンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15474368 品番LN-HS05PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,618
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端末やケースを選ばず装着できる多機能ハンドストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/フェミニンな微光沢のデザイン/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

付属品ストラップパーツ 仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計 材質ポリエステル、亜鉛合金 厚さ(mm)【挟み込みシート】約0.61 ピンク 質量(g)13.3 内径(Φmm)【ストラップ】約85 ストラップ長さ(cm)約18 太さ(mm)【ハンドストラップ】約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする