ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 洗浄剤スプレー
ダイゾーニチモリの ブレーキ・パーツクリーナ
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15474815
品番
1140499400
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。
貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。
速乾性で洗浄力に優れます。
ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途
引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。
トラスコ品番
248-0878
色
透明
容量(mL)
120
主成分
フッ素溶剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応