使用例
HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
カメラスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15475050
品番
PUP-B8502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
付属品
カメラ固定ねじ、結束バンド×2本
仕様
上下前後調整:任意調整可能
適合本体
ディスプレイスタンドPU-850シリーズ
ストローク(mm)
高さ:375〜790、前後:89〜175
質量(kg)
2.5
色
黒
外形寸法(mm)
420×225
総耐荷重(kg)
7
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません