HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
サイネージスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15475077
品番
XS-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
移動に便利なローラーキャスター付き
垂直タイプの簡易サイネージスタンド
パイプ形状の軽量な本体
ACアダプタの設置や配線に便利な背面ホルダー付き
付属品
ディスプレイ取付ねじセット
質量(kg)
8
外形寸法(mm)
510.8×550×1118
ディスプレイ
〜55V型対応
調節範囲(mm)
上下、50ピッチ3段階
総耐荷重(kg)
40(ディスプレイ25以下)
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません