MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB 超小型デスクトップパソコン MUC5095 Maxtang 15475506 MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB 超小型デスクトップパソコン MUC5095 Maxtang 15475506 MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB 超小型デスクトップパソコン MUC5095 Maxtang 15475506 MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB 超小型デスクトップパソコン MUC5095 Maxtang 15475506 MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB 超小型デスクトップパソコン MUC5095 Maxtang 15475506

超小型デスクトップパソコン MUC5095

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15475506 品番MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。
Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載
わずか129mm四方の超小型筐体
Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル
0℃〜50℃までの過酷な温度環境でも動作可能
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載
Gigabit LANポート1基搭載

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 冷却方式ファン冷却 インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子 メモリー規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1 メモリー容量8GB 保証期間1年 使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5095 適合温度(℃)(動作時)0〜50、(非動作時)-20〜70 OSWindows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit ロックケンジントンロック対応 Bluetooth対応 映像出力2×HDMI 2.0 ストレージ規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD Graphics VESA対応対応(マウンタ付属) 有線LAN1×Gigabit LAN 無線LAN対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする