タワー ティッシュケース レギュラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15475549 品番 5584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインのティッシュケース。
ボックスタイプのポリ袋なども収納可能。
置き型タイプは木ネジが付いているので壁付けでもご使用いただけます。
※枚数の目安:200組(400枚)以内

付属品木ネジ×4 取付可能な壁面/置き型タイプ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体・台座/ABS樹脂 ブラック 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13×7.5 耐荷重(g)500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする