タワー マグネット ティッシュケース レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15475558 品番 5585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

シンプルなデザインのティッシュケース。
ボックスタイプのポリ袋なども収納可能。
冷蔵庫にマグネットで簡単取付。
浮かせて収納することで、生活の利便性が高まります。
※枚数の目安:200組(400枚)以内

材質本体・台座/ABS樹脂 マグネット ホワイト 質量(g)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13×7.8 耐荷重(g)500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする