イーエスエス
イーエスエスの フォークリフト用電装
イーエスエスの フォークリフト用ドライブレコーダー
建設機械用ドライブレコーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15475890
品番
EM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
NETIS登録番号:KT-220001-A
高画質・耐振動の現場モデル
200万画素・フルHD高画質
寸法(mm)
カメラ本体:76×37×38
取付方式
建設機械:3M超強力粘着テープ
電源(V)
DC12・24
ケーブル長(m)
約6.8
記録方式
MP4
解像度
1080P FHD
防塵防水性能
IP66
録画時間
目安:12時間
モニタ
なし
画角
対角140°(水平12° 垂直60°)
動作温度範囲(℃)
-10〜60
録画方式
データ:専用高耐久SDカード128GB、フロントカメラ・リアカメラ同時録画(上書き)
取扱説明書:
(1.68MB)
商品説明動画
建設機械用ドライブレコーダーEM1
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった