用途裏番組録画、ゲーム、スポーツ観戦、動画鑑賞に。4K対応 NEOエンジン Netflix Amazon Prime Video Disney+ Youtube Abema TV hulu dTV U-NEXT Rakuten TV Paravi DMM.com SPOOX NET.TV VIDAA
付属品取扱説明書/保証書、赤外線リモコン(Bluetooth対応)、転倒防止ベルト、単三形乾電池×2、電源コード、スタンド1式
仕様搭載VOD:Netflix/Amazon Prime Video/ Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/Rakuten TV/Paravi/DMM.com/SPOOX/NET.TV(OTA)
種別プラットフォーム:VIDAA
質量(kg)9.3(スタンド含む)
取付壁掛け対応あり(VESA 200×200)
入力HDMI 4K:HDMI2.1x2(VRR/ALLM/eARC)HDMI2.0bx2
機能ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)
液晶サイズ43型
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.2×20.9×59.7
入力端子HDMI:4、ビデオ:1
スピーカーフルレンジ×2/サブウーファー
モード低遅延ゲーム:ゲームモードPro
端子USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1)、LAN:1
画素数3840×2160
ヘッドフォン端子1
音声出力光デジタル/端子:1
パネル4K
発売年2022年
パネル駆動方式VA/RGB
チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3、CATVパススルー方式対応