4K液晶テレビ (地上・BS・110度CS) 外付けHDD裏番組録画対応 U7Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15484186 品番65U7H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

その色は、見えないものまで映し出す。なめらかで美しい4K高画質。壁掛け対応。Bluetooth対応。ハイセンスの安心サービス。3年保証。
映画館のような臨場感:左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「ドルビーアトモス」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のように音に包まれる贅沢な映像体験が味わえます。
美肌リアリティーPro:白飛びや黒つぶれを抑えて、色調をきめ細やかに描き出すことで透明感のある美しい肌の質感を再現します。また、撮影環境などによって不自然に白飛びした人肌も美しい色彩で自然に再現します。

用途裏番組録画、ゲーム、スポーツ観戦、動画鑑賞に。4K対応 NEOエンジン Netflix Amazon Prime Video Disney+ Youtube Abema TV hulu dTV U-NEXT Rakuten TV Paravi DMM.com SPOOX NET.TV VIDAA 付属品取扱説明書/保証書、赤外線リモコン(Bluetooth対応)、転倒防止ベルト、単三形乾電池×2、電源コード、スタンド1式 仕様搭載VOD:Netflix/Amazon Prime Video/ Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/Rakuten TV/Paravi/DMM.com/SPOOX/NET.TV(OTA) 種別プラットフォーム:VIDAA 質量(kg)19.1(スタンド含む) 取付壁掛け対応あり(VESA 400×200) 消費電力(W)230 入力HDMI 4K:HDMI2.1x2(VRR/ALLM/eARC)HDMI2.0bx2 機能ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) 液晶サイズ65型 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)144.9×30.6×89.3 入力端子HDMI:4、ビデオ:1 スピーカーフルレンジ×2/サブウーファー モード低遅延ゲーム:ゲームモードPro 端子USB:2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) 画素数3840×2160 ヘッドフォン端子1 音声出力光デジタル/端子:1 パネル4K 寸法(幅W×奥行D)(cm)スタンド部:83.3×30.6 発売年2022年 パネル駆動方式VA/RGB チューナー数BS 4K/110度CS 4K×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3、CATVパススルー方式対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする