ワイヤレスチャージャー&ルームライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15485139 品番30717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

タッチセンサーLEDライトとワイヤレス充電器が一体化。Qi充電器としても、ルームライトとしても使えて、とっても便利。
お手持ちのスマートフォンやワイヤレスイヤホンを置くだけで充電できる。
付属のUSB-Cケーブルを使えば、ワイヤレスとケーブルの2台同時に充電が可能。
ルームライトはタッチするだけの簡単操作。ライトカラー切替や無段階調光が操作できる。
ライトカラーは3色。温かみのある光の電球色、自然光に近い昼白色、電球色と昼白色の中間の温白色。

用途スマートフォンの充電に。Qi充電。ワイヤレス充電器。スタンドライト。LEDライト。勉強。読書。仕事。インテリアライト。 付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質天然木、ポリカーボネート樹脂、その他 ホワイト&ウッド 質量(g)270 出力電圧(V)USB:5、USB:1 入力電圧(V)9 定格出力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×8×18.5 ライト種類LED 入力電流(A)2 充電方式ワイヤレス充電(Qi充電)、USB充電(Type-C) 光束(Lm)最大:約64 調光方式無段階 入力コネクタ形状:USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする