スチーム式加湿器

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード15485157 品番SFH-12×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

加湿量1.2L/hの大容量加湿器です。衛生的なスチーム式加湿器のため、デリケートな場所に最適です。

タンク容量(L)4.6×2 用途事務所やオフィスの大型加湿器、大容量加湿器、大型加湿器、業務用加湿器として。 付属品クリーンフィルター2枚×2セット(1台につき) 質量(kg)約6 ホワイト 電源(V)単相交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)2.5 機能湿度設定:連続→40%→50%→60% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×290×415 適合床面積木造和室/20畳(34m2)、プレハブ洋室/33畳(55m2) 定格加湿能力(mL/H)1200 連続加湿時間(時間)約7.5 運転モード強/弱

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15485157
2024-03-19
用途:
保育室内の加湿
野のはな保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

部品が細かく外れるので、丸ごと洗えるところが良いです。

対象商品:
39115571
2021-12-07
用途:
実験室内の湿度調整のため
教育・研究機関

スチーム式なので強力で頼りになります。使用していると白いみたいなものが出てきてそれがへばりついてお掃除しにくいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39115571
2021-02-03
用途:
職場で使用
医療・福祉・介護関連業

この価格でこれだけの加湿力があれば文句ないと思います。十分満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39115571
2020-11-27
用途:
事務所用に購入
建設業・工事業

口コミをみての購入です。
音もそれほど気になる事もなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39115571
2022-12-10
用途:
加湿時
医療法人創明会 様 (医療・福祉・介護関連業)

容量として問題ないが、ポットの差し込み口が磁石でないので、床起きにしてコードに引っかかって転んだり、火傷などする可能性あり。
さすが、中国製。
おすすめできません。

1人が参考にしています
対象商品:
39115571
2021-02-25
用途:
事務所の加湿
製造業

活躍していますが底に水垢が溜まりやすく狭くて掃除が大変です。

フィルターだけでは難しい底の部分も外れると良いと思います。

加湿は十分してくれますが直ぐに水が無くなる

対象商品:
39115571
2016-01-14
用途:
吹き抜けのある20畳位の事務所にて使用

水タンクを満タンにして丸1日大体10〜12時間位使用しますが、1日1回給水で済むのは楽です。鉄筋建物の為大きな暖房を使用しているので加湿力はもっとあっても良いかなと思います。
お手入れは簡単です。

対象商品:
39115571
2020-11-24
用途:
事務所の加湿
電気・ガス・熱供給・水道業

今日が使い始めのため、まだ不明ですが、蒸気が見えないので加湿度がわかりずらい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする