本体

BOE072-RD ステンレスデイリーケトル BRUNO(ブルーノ) 15485489 BOE072-RD ステンレスデイリーケトル BRUNO(ブルーノ) 15485489

ステンレスデイリーケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15485489 品番 BOE072-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

必要な分だけお湯を沸かせる1.0Lサイズの電気ケトル。
沸騰後は自動で電源がオフになります。フタに施した”BRUNO”のエンボス加工がデザインのアクセントになっています。

レッド 質量(g)約718 電源AC100V コード長さ(m)約0.7 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×240 機能空焚き防止 最大容量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする