BOE084-GRG グリルサンドメーカー ダブル BRUNO(ブルーノ) 15485690

本体

BOE084-GRG グリルサンドメーカー ダブル BRUNO(ブルーノ) 15485690
BOE084-GRG グリルサンドメーカー ダブル BRUNO(ブルーノ) 15485690
BOE084-GRG グリルサンドメーカー ダブル BRUNO(ブルーノ) 15485690
BOE084-GRG グリルサンドメーカー ダブル BRUNO(ブルーノ) 15485690
BOE084-GRG グリルサンドメーカー ダブル BRUNO(ブルーノ) 15485690

グリルサンドメーカー ダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15485690品番BOE084-GRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドやパニーニが手早く完成するほか、ダブルサイズは付属プレートでお肉グリルなど本格料理が愉しめます。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華やかに彩ります。

付属品グリルプレート質量(kg)約3グレージュ電源AC100Vコード長さ(m)約1.3定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×240×145機能タイマー付き、プレート取りはずし可、温度調節、油受けトレイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする