電解濃縮アルカリ洗浄水『アルクMW12+』

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 15485726 品番 OPMW-0100-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アルコールチェッカーの目に見えない汚れの洗浄に。
アルコール不使用でアルコールチェッカーの誤作動を抑えることができます。
水を原料とし薬品を一切使用しない電気化学的特許技術で生成、人や素材・環境に優しく安全性が高い洗浄液です。
無薬品のため乾燥しても跡などが残りません。
水道水で希釈しても使えるのでとても経済的
除菌効果は外部機関で証明済みです。

用途アルコールチェッカーの除菌・洗浄 液性アルカリ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
注意
※アルコールチェッカーに直接噴霧すると故障の原因になることがありますので、必ず布やティッシュペーパーなどに数回噴霧した後、機器の吹き込み口などを拭いて自然乾燥させて下さい。二度拭きは不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする