OPP袋 フタ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 注文コード15491055 品番A500-160
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ蒸着素材で静電気ゼロの剥離テープを使用したOPP袋です。

用途静電気をカットすることにより剥離テープが手に絡み付かず、ストレスフリーで、作業効率もアップ。 材質OPP 幅(mm)160 厚さ(mm)0.03 透明 サイズA5サイズ 高さ(mm)220 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)500 フタフタ付き テープ部分(mm)40 テープ有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
パンフレット等封入

モノタロウさんで販売している他のOPP袋と特に変わりないですし、問題なく使用しています。
今迄100枚入りを使用していましたが、500枚入りの方がお得なのでこちらをリピートさせて頂いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする