ステンレス バスタオルほし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15506559 品番DB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

バスタオルハンガー。ステンレス製のバスタオルハンガー。
ベランダの手すりやポールに掛けて使える2WAY。最大7枚干せる。
ステンレス製で錆びに強い。フラット面を活用して置き干し可能。
使用できる手すり:幅10cmまで 使用できる物干し竿:直径3.8cmまで

材質ステンレス鋼線 質量(kg)約1.1 耐荷重(kg)約7(ほし部に均等荷重時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)使用時:約26×73×37 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:約74×37×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする