Modes
Modesの トラック電装
Modesの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
9灯角型LEDワークライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15508144
品番
KDB-90SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
フォークリフトや建機に使用可能
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
450(本体のみ)
電圧(V)
DC12〜80
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
126.5×108×52
最大消費電力(W)
27
明るさ(Lm)
2500
LED使用数(個)
9
防水
IP69K