※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
カクスタッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300本×10箱)
注文コード
15508835
品番
HLF65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。
カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
65
仕上
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
0.5
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
7.2
ねじ長さS(mm)
45
ねじピッチp(mm)
1.4
ねじサイズ
3.8×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド
適合:幅45の角スタッドと木スタッド、または木スタッド同士の締結に使用可能