TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
埋込ボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15509176
品番
BU-60TEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の埋込ボックスです
付属品
取付ネジ:4本、コンクリートプラグ:4本
材質
SUS304、 ヘアライン仕上
質量(g)
600
設置場所
屋外・屋内
光軸調整範囲
[水平±20°/垂直±10°]PXB-TEシリーズ/BUS-TX シリーズ