アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯カメラ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯カメラ本体
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯用カメラ
見守りカメラ 猫タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15509596
品番
51953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,301
販売価格(税別)
¥
4,819
バスケットに入れる
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ
かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。
セット内容
見守りカメラ×1、カメラカバー×1
材質
見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル
寸法(mm)
見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10
使用場所
屋内
注意
※5GHzには対応していません。
※セット内容の見守りカメラは008657の防犯見守りカメラです。