モリブデンコート&スーパーグラファイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)400 ゴム幅(mm)6 仕様Uクリップ 注文コード15509657 品番MGB-40
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は寸法・ゴム幅・仕様16種類から選べます 他の種類を見る

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。

仕様Uクリップ 寸法(mm)400 ゴム幅(mm)6 商品タイプグラファイト
注意
※交換時は、ワイパーブレードに不良箇所がないか確認のうえ、確実に取り付けを行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
ワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもお世話になっております
袋入りで客受けもよい商品です

対象商品:
15509639
2025-08-27
用途:
フロント左右、リヤワイパー交換
OZAWA建機 様 (建設業・工事業)

この金額で買えるなら大満足です。カー用品店やホームセンターで高いのを買うなら、ここで買いましょう。そして定期的に交換してストレスのない雨中走行をしましょう。

2025-06-02
用途:
車のワイパー
不動産業

結構シッカリしていてGOODですよ・・この価格なら年間一回は変えたいですね。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする