2.5インチポータブルHDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511057 品番SP010TBPHD05SS3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Stream S05は日常使用を目的としたコンパクトかつ軽量なデザインの為、手に馴染み、優れた携帯性を実現します。重要なドキュメントからかけがえのない思い出まで、どこにでも安全に安心して持ち運びできます。
USB 3.2 Gen 1 Type-A インターフェースを介した高速データ転送
LEDインジケーターはデータ通信アクティビティと電源ステータスを表示
コンパクトかつ軽量なデザインで携帯に便利
USB ポートより直接給電: 外部電源不要
USB Type-A to Type-A ケーブル 1本付属 (長さ約23cm)
バックアップと復元、AES 256ビット暗号化、クラウドストレージ用に無料でダウンロードできるSPウィジェットソフトウェア

寸法(mm)126.5×79.8×15 ブラック 質量(g)144 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x ※MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 保証期間3年間 動作温度(℃)5〜55 保管温度(℃)-40〜70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 と下位互換可能) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする