※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-192UH/25-20 排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ) 15511249 TO-192UH/25-20 排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ) 15511249

排水ホース (樹脂芯タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15511249 品番 TO-192UH/25-20
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。

内径(Φmm)25 外径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 用途一般排水用 材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする