※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水ホース
排水ホース (樹脂芯タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15511310
品番
TO-192UH/25-5
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
5
用途
一般排水用
材質
チューブ:軟質PVC、補強線:PP