SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水ホース
排水ホース (樹脂芯タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
ホース長さ(m)
5
内径(Φmm)
30
注文コード
15511319
品番
TO-192UH/30-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
ホース長さ・内径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
35
ホース長さ(m)
5
用途
一般排水用
材質
チューブ:軟質PVC、補強線:PP
使用温度(℃)
0〜50
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15511319
TO-192UH/30-5
13648909
TO-192SH/30-5
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)