SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 架台/スタンド/ホルダー類
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用クランプ
セパラブルクランプ ねじ式 3組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
15511346
品番
047450-33
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
材質
抑え部:ネオプレン、金属部:アルミダイカストにユニクロメッキ
質量(kg)
0.08
耐熱温度(℃)
100
口の開き(mm)
200
入数
3