SK18C-M6L19 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511678 SK18C-M6L19 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511678 SK18C-M6L19 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511678 SK18C-M6L19 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511678 SK18C-M6L19 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511678 SK18C-M6L19 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511678

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511678 品番SK18C-M6L19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。
操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。

用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120〜200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120〜200 使用地区一般地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする