PW9042-I 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511730 PW9042-I 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511730 PW9042-I 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511730 PW9042-I 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511730 PW9042-I 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511730 PW9042-I 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511730

暖房便座

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15511730 品番 PW9042-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴〜便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。

用途トイレの便座として 形状前丸 アイボリー 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※暖房便座の電源プラグを差し込めるようにあらかじめコンセント部分の屋内工事をする必要があります。この工事は必ず電気工事業者に依頼してください。
※電源はAC100V(50/60Hz)以外は使用しないでください。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
※ガタついているコンセントは使用しないでください。
※バスルーム内の便器など、湿気の多い所には、絶対に取付けないでください。(湯気などのため、故障や漏電、感電事故を起こす恐れがあります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
トイレのリフォーム
有限会社サンクリエイト 様 (不動産業)

暖房便座はホームセンター等にもおいてなくて困っていましたが、北海道から7日に注文し連休を挟んでいるにも関わらず12日には受け取れました。商品は取り付けも簡単で、閉じるときのスピードもゆっくりで安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする