Y1433TK-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511870 Y1433TK-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511870

洗濯機用送り座水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15511870 品番 Y1433TK-13
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。

使用地区寒冷地 用途洗濯機に送水する水として 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 取付ねじサイズPJ1/2
注意
※洗濯機ニップル(安全装置付)にはニップル先端部に安全装置(一時止水機構)が付いているため、使用中に給水ホースのジョイント部がはずれても、安全装置が働いて止水する機構になっています。ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
※洗濯機を使用しない時は、必ず水栓のハンドルを閉めてください。水漏れのおそれがあります。
※洗濯機のホースをはずす時は、必ず水栓のハンドルを締めてください。
※逆流防止が必要になります。
※洗濯機の急な止水による配管の破損のおそれがある場合は、ウォーターハンマー防止器や水撃低減器を取付けてください。
※元止め式給湯器には使用できません。
※凍結が予想される日には、ニップルの中の水を抜くなどの凍結予防を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする