SK18CK-S9LN サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511888 SK18CK-S9LN サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511888

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511888 品番SK18CK-S9LN
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。

用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜200
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする