SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水栓
ポップアップ排水栓上部
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15511915
品番
H7040-X-32
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途
洗面器の排水栓として
範囲(mm)
挟み込み:35〜40
外径(Φmm)
排水栓:63
レバー長さ(mm)
キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続部径(Φmm)
Sトラップとの接続部:32
注意
※ポップアップの引棒は付属していません。引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
※本品は、LAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です。JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。