K87111ETJVZ-FD シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512204 K87111ETJVZ-FD シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512204

シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15512204 品番K87111ETJVZ-FD
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm〜47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
泡沫アダプター・座金付
吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。

用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区一般地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする