【レース付きセットカーテン】9色展開 1級遮光 防炎 無地 多色 ミラー 見えにくい 省エネ UVカット 紫外線対策 洗濯可 カーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 幅(cm)100 丈(cm)135 注文コード15512834 品番幅100cm×丈135cm 4枚組
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は幅・丈・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。
レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。
また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。
冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!
10サイズ展開、9カラーございますので、あなたのぴったりのカーテンがきっとみつかる!
アジャスターフック(ドレープ:B、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ブラウン 幅(cm)100 機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、省エネ 丈(cm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする