曜日別特売
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437

幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437
幅150cm×丈240cm 2枚組 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール 15513437

【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)幅(cm)150丈(cm)240注文コード15513437品番幅150cm×丈240cm 2枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
ドレープカーテンは2~3級遮光です。ネイビーは2級遮光、ベージュは3級遮光となっております。
2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。
3級遮光は人の表情がわかるレベルです。朝の太陽の光に気づく明るさになるので、朝の訪れに自然に目覚めたい方におすすめです。
また、形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、ドレープがきれいで美しいウェーブがかかっています。
レースカーテンはUVカット85%以上で光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。
冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!
30サイズ展開とサイズが豊富なので、あなたのお家にぴったりのカーテンがきっとみつかる!
アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ベージュ幅(cm)150機能ドレープ:2~3級遮光、形状記憶、レース:UVカット、ミラー、省エネ丈(cm)240
注意
※幅100cmの商品は1セット4枚、幅150cm、幅200cmの商品は1セット2枚入りの商品になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする