JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
建設機械標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517400
品番
横幕27-合図ハッキリ!「グーパー運動」実施中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
用途
工事現場の安全対策のために
材質
ターポリン製(6ヶ所補強ハトメ付)
寸法(mm)
450z1800
取付方式
吊り下げ
表示内容
合図ハッキリ「グーパー運動」実施中